Schneider Electric - NSYCMUTC50 83262 FAST KNELEDD 50X50 - NSYCMUTC50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480212963
Elnummer
2494435
Leverandørens varenummer
NSYCMUTC50
Typebeskrivelse
NSYCMUTC50
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
155 mm
Høyde:
144 mm
Dybde:
144 mm
Maks belastning:
1,35 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


