Schneider Electric - NSYCMUTC80 83272 FAST KNELEDD 80X80 - NSYCMUTC80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480212956
Elnummer
2494436
Leverandørens varenummer
NSYCMUTC80
Typebeskrivelse
2494436
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
203 mm
Høyde:
193 mm
Dybde:
193 mm
Maks belastning:
2,4 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


