Schneider Electric - NSYCR100WU2C Varmeelem.102W 110-250V AC - NSYCR100WU2C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 230...230 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152320
Elnummer
2492736
Leverandørens varenummer
NSYCR100WU2C
Typebeskrivelse
NSYCR100WU2C
Merkeeffekt:
100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
100 W
Bredde:
60 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


