Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYCR10WU1 VARMEELEMENT 10W 12-26V DC - NSYCR10WU1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCR10WU1 VARMEELEMENT 10W   12-26V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 10 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 12...24 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152108

Elnummer

2492738

Leverandørens varenummer

NSYCR10WU1

Typebeskrivelse

NSYCR10WU1

Merkeeffekt:

10 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

12...24 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

10 W

Bredde:

38 mm

Høyde:

98 mm

Dybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.