Schneider Electric - NSYCR150WU3 VARMEELEMENT 150W 270-420V - NSYCR150WU3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 270...420 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152238
Elnummer
2494441
Leverandørens varenummer
NSYCR150WU3
Typebeskrivelse
2494441
Merkeeffekt:
150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
270...420 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
270...420 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
150 W
Bredde:
90 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


