Schneider Electric - NSYCR170W230VVC Varmeelem. m/vifte 177W 230VAC - NSYCR170W230VVC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 177 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152405
Elnummer
2492745
Leverandørens varenummer
NSYCR170W230VVC
Typebeskrivelse
NSYCR170W230VVC
Merkeeffekt:
177 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
177 W
Bredde:
65 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


