Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYCR20WU3 VARMEELEMNT 20W 270-420V - NSYCR20WU3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCR20WU3 VARMEELEMNT 20W 270-420V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 20 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 270...420 V

  • Driftspenning ved DC - 270...420 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152146

Elnummer

2494442

Leverandørens varenummer

NSYCR20WU3

Typebeskrivelse

NSYCR20WU3

Merkeeffekt:

20 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

270...420 V

Driftspenning ved DC:

270...420 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

270...420 V

Spenningstype:

AC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

20 W

Bredde:

85 mm

Høyde:

135 mm

Dybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.