Schneider Electric - NSYCR250W115VV VARMEELEMNT 250W 110V ALUM - NSYCR250W115VV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 250 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 115...115 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152450
Elnummer
2494443
Leverandørens varenummer
NSYCR250W115VV
Typebeskrivelse
2494443
Merkeeffekt:
250 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
115...115 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
115...115 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
250 W
Bredde:
105 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


