Schneider Electric - NSYCR350W230VTVC TERMOVENTIL 350W 230V - NSYCR350W230VTVC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 350 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152399
Elnummer
2494444
Leverandørens varenummer
NSYCR350W230VTVC
Typebeskrivelse
2494444
Merkeeffekt:
350 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


