Schneider Electric - NSYCR400W115VV VARMEELEMENT 400W 1150V ALUM - NSYCR400W115VV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 400 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 115...115 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ClimaSys
EAN/GTIN
3606480152467
Elnummer
2494445
Leverandørens varenummer
NSYCR400W115VV
Typebeskrivelse
2494445
Merkeeffekt:
400 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
115...115 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
115...115 V
Spenningstype:
AC
Bredde:
110 mm
Høyde:
280 mm
Dybde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


