Schneider Electric - NSYCR55WU3 VARMEELEMENT 55W 270-420V - NSYCR55WU3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 55 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 270...420 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152177
Elnummer
2494446
Leverandørens varenummer
NSYCR55WU3
Typebeskrivelse
2494446
Merkeeffekt:
55 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
270...420 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
270...420 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
55 W
Bredde:
90 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


