Schneider Electric - NSYCRAF MONT.BRAKETT DIN, VARME ETC - NSYCRAF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152474
Elnummer
2492757
Leverandørens varenummer
NSYCRAF
Typebeskrivelse
2492757
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2200 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
160 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


