Utgått

Schneider Electric - NSYCRCKP3 19 MONTASJEVINKLER 4U - NSYCRCKP3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCRCKP3 19 MONTASJEVINKLER 4U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 19" montasjeramme

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480063695

Elnummer

2492760

Leverandørens varenummer

NSYCRCKP3

Typebeskrivelse

2492760

Modell / utførelse:

19" montasjeramme

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

485 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.