Schneider Electric - NSYCRNGSDR MONTASJEBRAKETTER 2STK - NSYCRNGSDR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181221
Elnummer
2494448
Leverandørens varenummer
NSYCRNGSDR
Typebeskrivelse
2494448
Modell / utførelse:
Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


