Schneider Electric - NSYCRS25W120V Ultratynn heater 25W 120V - NSYCRS25W120V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 25 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 120...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480530135
Elnummer
2492556
Leverandørens varenummer
NSYCRS25W120V
Typebeskrivelse
2492556
Merkeeffekt:
25 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
120...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Spenningstype:
AC
Bredde:
250 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
1,6 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


