Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYCRT4A5U 19' front 4mm Alu 5U - NSYCRT4A5U

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCRT4A5U 19' front 4mm Alu 5U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rasterprofil

  • Bredde - 6 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 260 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480173646

Elnummer

2495697

Leverandørens varenummer

NSYCRT4A5U

Typebeskrivelse

2495697

Modell / utførelse:

Rasterprofil

Bredde:

6 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

260 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

CaSys er tilbehør for å montere 19" rack etc. inn i Standard gulv og veggskap