Schneider Electric - NSYCS200PLM Symetrisk skinne 35mmsk. PLM32 - NSYCS200PLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 203 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480191633
Elnummer
2494133
Leverandørens varenummer
NSYCS200PLM
Typebeskrivelse
NSYCS200PLM
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
203 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
183 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


