Schneider Electric - NSYCS400PLM Sym.35mm skinnePLM54/64 - NSYCS400PLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Uten
Lengde - 410 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480191657
Elnummer
2494135
Leverandørens varenummer
NSYCS400PLM
Typebeskrivelse
NSYCS400PLM
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Uten
Lengde:
410 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
375 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


