Schneider Electric - NSYCS600PLM Sym.35mm skinnePLM86 - NSYCS600PLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Uten
Lengde - 610 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480191671
Elnummer
2494137
Leverandørens varenummer
NSYCS600PLM
Typebeskrivelse
NSYCS600PLM
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Uten
Lengde:
610 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
580 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


