Schneider Electric - NSYCS800PLM Sym.35mm skinnePLM108 - NSYCS800PLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Uten
Lengde - 825 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480191688
Elnummer
2494138
Leverandørens varenummer
NSYCS800PLM
Typebeskrivelse
2494138
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Uten
Lengde:
825 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
795 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


