Schneider Electric - NSYCSH188 MODULÆR RAMME 18X8 - NSYCSH188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480063800
Elnummer
2494124
Leverandørens varenummer
NSYCSH188
Typebeskrivelse
NSYCSH188
Modell / utførelse:
Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


