Schneider Electric - NSYCSHB2010 MODULÆR BYGGESETT - NSYCSHB2010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480063893
Elnummer
2492778
Leverandørens varenummer
NSYCSHB2010
Typebeskrivelse
NSYCSHB2010
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


