Schneider Electric - NSYCTL300DLM TETT FRONTPLATE W300 - NSYCTL300DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 8
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162695
Elnummer
2494452
Leverandørens varenummer
NSYCTL300DLM
Typebeskrivelse
2494452
Bredde:
300 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
8
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


