Schneider Electric - NSYCTL400DLM TETT FRONTPLATE W400 - NSYCTL400DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 10
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162701
Elnummer
2494453
Leverandørens varenummer
NSYCTL400DLM
Typebeskrivelse
2494453
Bredde:
400 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
10
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


