Schneider Electric - NSYCTL500DLM TETT FRONTPLATE W600 - NSYCTL500DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 700 mm
Antall høydeenheter - 14
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162718
Elnummer
2494454
Leverandørens varenummer
NSYCTL500DLM
Typebeskrivelse
NSYCTL500DLM
Bredde:
600 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
700 mm
Antall høydeenheter:
14
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


