Schneider Electric - NSYCTL500DLP Frontpl.forDLP of PLAx5 - NSYCTL500DLP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 700 mm
Antall høydeenheter - 14
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480194757
Elnummer
2494145
Leverandørens varenummer
NSYCTL500DLP
Typebeskrivelse
2494145
Bredde:
500 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
700 mm
Antall høydeenheter:
14
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.