Schneider Electric - NSYCTL600DLM TETT FRONTPLATE W500 - NSYCTL600DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 16
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162725
Elnummer
2494455
Leverandørens varenummer
NSYCTL600DLM
Typebeskrivelse
NSYCTL600DLM
Bredde:
600 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
16
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


