Schneider Electric - NSYCU1650W230VR KJØLEAGGREGAT - NSYCU1650W230VR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Med temperaturkontroll - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480153051
Elnummer
2492783
Leverandørens varenummer
NSYCU1650W230VR
Typebeskrivelse
2492783
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
700 mm
Høyde:
430 mm
Dybde:
400 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


