Schneider Electric - NSYCU2000W400VR KJØLEAGGREGAT - NSYCU2000W400VR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 440...440 V
Med temperaturkontroll - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480153075
Elnummer
2492785
Leverandørens varenummer
NSYCU2000W400VR
Typebeskrivelse
2492785
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
440...440 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
700 mm
Høyde:
430 mm
Dybde:
400 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


