Utgått

Schneider Electric - NSYCU760W230VR KJØLEAGREGAT TAKMONT 760W 230V - NSYCU760W230VR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCU760W230VR KJØLEAGREGAT TAKMONT 760W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

  • Med temperaturkontroll - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ClimaSys

EAN/GTIN

3606480153013

Elnummer

2492790

Leverandørens varenummer

NSYCU760W230VR

Typebeskrivelse

2492790

Modell / utførelse:

Andre

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Med temperaturkontroll:

Ja

Funksjon master/slave:

nei

Med oppvarmingsfunksjon:

nei

Bredde:

600 mm

Høyde:

340 mm

Dybde:

350 mm

ClimaSys utstyr er materiel for å kontrolere temperaturen inn i skap og kaplinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges, Her klleveres Vifter for ventilasjon , Varmelementer, termostater, Kjøle og varmeagregater. Smat utstyr til å kopntrolere dette.