Schneider Electric - NSYCUAI BRAKETT - NSYCUAI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480153358
Elnummer
2492791
Leverandørens varenummer
NSYCUAI
Typebeskrivelse
2492791
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


