Schneider Electric - NSYCUALT RENSESETT - NSYCUALT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Med filtermatte - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480153310
Elnummer
2494464
Leverandørens varenummer
NSYCUALT
Typebeskrivelse
2494464
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Med filtermatte:
nei
EMC-utførelse:
nei
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


