Schneider Electric - NSYCUASD INNVENDIG KONDENSERINGS ENHET - NSYCUASD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480153273
Elnummer
2494467
Leverandørens varenummer
NSYCUASD
Typebeskrivelse
2494467
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


