Schneider Electric - NSYCUB1100W115S KJØLEENHET 1100W 115V - NSYCUB1100W115S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 115...115 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 115...115 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480153181
Elnummer
2494469
Leverandørens varenummer
NSYCUB1100W115S
Typebeskrivelse
2494469
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
115...115 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
115...115 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
495 mm
Høyde:
1580 mm
Dybde:
162 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


