Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYCVF156M230 VIFTE 165M3/H 230V - NSYCVF156M230

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCVF156M230 VIFTE 165M3/H 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 156 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480151460

Elnummer

2494475

Leverandørens varenummer

NSYCVF156M230

Typebeskrivelse

NSYCVF156M230

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

156 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Farge:

Svart

Bredde:

120 mm

Høyde:

120 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

nei

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merkeeffekt:

17 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

47 dB(A)

Monteringsmetode:

Skrufeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

Ja

RAL-nummer:

9005

Dybde:

38 mm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien