Schneider Electric - NSYCVF165M48DPF Vifte 268X248 IP54 48V DC - NSYCVF165M48DPF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - DC
Luftmengde, frittblåsende - 165 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151279
Elnummer
2492796
Leverandørens varenummer
NSYCVF165M48DPF
Typebeskrivelse
2492796
Antall vifter:
1
Spenningstype:
DC
Luftmengde, frittblåsende:
165 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
248 mm
Høyde:
268 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
48...48 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
8,7 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
51 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
104 mm


