Schneider Electric - NSYCVF170M115 VIFTE 170m³/h 115V UTEN RIST - NSYCVF170M115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 170 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151439
Elnummer
2492797
Leverandørens varenummer
NSYCVF170M115
Typebeskrivelse
NSYCVF170M115
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
170 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Svart
Bredde:
119 mm
Høyde:
119 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
115...115 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
115...115 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
17 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
50 dB(A)
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
9005
Dybde:
38 mm


