Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYCVF300M48DPF Vifte 300M3/H 48VDC IP 54 - NSYCVF300M48DPF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCVF300M48DPF Vifte 300M3/H 48VDC IP 54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - DC

  • Luftmengde, frittblåsende - 262 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480151316

Elnummer

2492802

Leverandørens varenummer

NSYCVF300M48DPF

Typebeskrivelse

NSYCVF300M48DPF

Antall vifter:

1

Spenningstype:

DC

Luftmengde, frittblåsende:

262 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Bredde:

248 mm

Høyde:

268 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

48...48 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

Ja

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Merkeeffekt:

11 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

56 dB(A)

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

nei

RAL-nummer:

7035

Dybde:

103,4 mm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien