Schneider Electric - NSYCVF35M115 VIFTE 35M3/H 115V - NSYCVF35M115

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCVF35M115 VIFTE 35M3/H 115V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 35 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ClimaSys

EAN/GTIN

3606480151491

Elnummer

2494476

Leverandørens varenummer

NSYCVF35M115

Typebeskrivelse

NSYCVF35M115

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

35 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Farge:

Svart

Bredde:

80 mm

Høyde:

80 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

115...115 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

115...115 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

nei

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merkeeffekt:

16 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

32 dB(A)

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Monteringsmetode:

Skrufeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

nei

RAL-nummer:

0

Dybde:

25 mm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.