Schneider Electric - NSYCVF54M230MM2 VIFTE 54M3 M/2 VENT.RIS - NSYCVF54M230MM2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 54 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP33
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151415
Elnummer
2492806
Leverandørens varenummer
NSYCVF54M230MM2
Typebeskrivelse
NSYCVF54M230MM2
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
54 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP33
Farge:
Grå
Bredde:
120 mm
Høyde:
120 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
18 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
50 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
38 mm


