Schneider Electric - NSYDCE6 Kabelflens for tilkobling 600 - NSYDCE6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 600 mm
Dybde - 444 mm
Materiale - Metall
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485130491
Elnummer
2495005
Leverandørens varenummer
NSYDCE6
Typebeskrivelse
2495005
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Dybde:
444 mm
Materiale:
Metall
Høyde:
20 mm
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


