Schneider Electric - NSYDCSH1816 Dobbel mod. Kapsl. 1800x1600 - NSYDCSH1816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm
Bredde - 1600 mm
Høyde - 1800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480063947
Elnummer
2495008
Leverandørens varenummer
NSYDCSH1816
Typebeskrivelse
2495008
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1600 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


