Schneider Electric - NSYDLM112 MODULÆR RAMME 112 M H800XW600 - NSYDLM112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 753 mm
Bredde - 555 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 28
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162589
Elnummer
2494478
Leverandørens varenummer
NSYDLM112
Typebeskrivelse
NSYDLM112
Høyde:
753 mm
Bredde:
555 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
28
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
101,5 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


