Schneider Electric - NSYDLM24 MODULÆR RAMME 24 M H400XW300 - NSYDLM24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 353 mm
Bredde - 255 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480162510
Elnummer
2494480
Leverandørens varenummer
NSYDLM24
Typebeskrivelse
NSYDLM24
Høyde:
353 mm
Bredde:
255 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
101,5 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


