Schneider Electric - NSYDLM240 MODULÆR RAMME 240 M H1000XW800 - NSYDLM240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 953 mm
Bredde - 755 mm
Antall DIN-skinner - 6
Antall moduler pr. DIN-skinne - 39
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162602
Elnummer
2494481
Leverandørens varenummer
NSYDLM240
Typebeskrivelse
NSYDLM240
Høyde:
953 mm
Bredde:
755 mm
Antall DIN-skinner:
6
Antall moduler pr. DIN-skinne:
39
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
101,5 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


