Schneider Electric - NSYDLM48 MODULÆR RAMME 48 M H500XW400 - NSYDLM48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 453 mm
Bredde - 355 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480162527
Elnummer
2494482
Leverandørens varenummer
NSYDLM48
Typebeskrivelse
NSYDLM48
Høyde:
453 mm
Bredde:
355 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
101,5 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


