Schneider Electric - NSYDLM48P MODULÆR RAMME 48 M H600XW400 - NSYDLM48P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 553 mm
Bredde - 355 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480162534
Elnummer
2494483
Leverandørens varenummer
NSYDLM48P
Typebeskrivelse
NSYDLM48P
Høyde:
553 mm
Bredde:
355 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
101,5 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


