Schneider Electric - NSYDLS24 Mod insats 24m for 27x27PLS - NSYDLS24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 270 mm
Bredde - 270 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480188466
Elnummer
2494175
Leverandørens varenummer
NSYDLS24
Typebeskrivelse
2494175
Høyde:
270 mm
Bredde:
270 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
260 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
nei
Med monteringsplate:
nei


