Schneider Electric - NSYDPA4 SKJEMALOMME GRÅ A4 - NSYDPA4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 230 mm
Dybde - 23 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131467
Elnummer
2492830
Leverandørens varenummer
NSYDPA4
Typebeskrivelse
2492830
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
230 mm
Dybde:
23 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
247 mm
RAL-nummer:
9001
Gjennomsiktig:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


