Schneider Electric - NSYDPR100 Dobbel profilskinne1000mm - NSYDPR100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 1000 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064012
Elnummer
2495442
Leverandørens varenummer
NSYDPR100
Typebeskrivelse
2495442
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
1000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


